シュナイダーエレクトリック
TeSys F - set of connections - 3P - chan
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様
●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2604
アズワン品番
65-7288-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69143158
LA9FK982
¥
81,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください