SIEMENS
Verdrahtungsbaustein oben fur Schutzkomb
上記の Seimens 配線モジュールは、S3-S3 の接触器の組み合わせで距離が 10 mm です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様
●アクセサリタイプ:配線モジュール上部●併用可能製品:接触器の組み合わせ S3-S3 、TOP 、接触器間のクリアランス 10 mm●範囲:3RA19●コード番号:211-5935
アズワン品番
65-7289-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144637
3RA1943-3D
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください