曜日別特売

Vベルト 幅 13mm 長さ 1130mm ゴム SUPER TX

Vベルト 幅 13mm 長さ 1130mm ゴム SUPER TX - Optibelt

OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性

仕様●長さ:1130mm●内径長さ:1100mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1131アズワン品番65-7880-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69144698X13 x 1130
4,850
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする