Optibelt
Vベルトプーリー 1歯 ボア25mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6909
アズワン品番
65-8046-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69144716
TB SPZ 63/1
¥2,080
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください