サンコー(三甲)
オリコンラック P75B-S 両短側扉あり
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。
仕様
●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340
アズワン品番
65-8767-42
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69152319
55469000TMBL
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る