AMPHENOL
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入
Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
仕様
●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658
アズワン品番
65-7591-68
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69153125
AT06-2S-CAP
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください