曜日別特売

キャッチユニット SG92R搭載

キャッチユニット SG92R搭載 - M5Stackキャッチユニット SG92R搭載 - M5Stackキャッチユニット SG92R搭載 - M5Stack

SG92Rサーボを動力として使用するグリッパー
クランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。
SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。
レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。
グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°~45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms~1ms)です。
SG92Rステアリングギア
PWM信号ドライブ
レゴ穴互換
90°の開閉角
RoverC互換
4.2~6V入力に対応
開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino
【用途】
ロボットグリッパー
サーボマニピュレータグリッパー

仕様●サーボモデル:SG92R●ドライブ信号:PWM(周波数:50Hz、0°~45°、パルス:0.5ms~1ms)●動作周波数:50Hz●グリッパー開閉角:90°●入力電圧レンジ:4.2~6V●動作無効ゾーン:10μs●出力トルク:2.5kg・cm @4.8V●出力スピード:0.1秒/60° @4.8V●動作温度:0℃~55℃●重量:21.5g●サイズ:72×56×37mm●シェル材質:プラスチック(PC)●【資料】●ピン配置●サンプルコード●ビデオ●【セット内容】●グリッパーユニット ×1●HY2.0-4アダプター ×1●RoverC.Proコネクタ ×1アズワン品番67-0394-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69153676M5STACK-U102
1,860
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする