エスコ
クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用
机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。
アーム、クランプ、ホルダーのセットです。
最大640mmまでアームを伸ばせます。
仕様
●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
アズワン品番
65-9276-43
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69154288
EA755CA-17A
オープン
¥
18,000
¥
19,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください