AMPHENOL
ケーブルコネクタ 4極 メス レセプタクル 1袋 900個入
仕様
●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5673
アズワン品番
65-7646-91
内容量
1袋(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69166170
AT06-4S-RD01BLK
¥
222,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください