BULGIN
コネクタアクセサリ 1袋 5個入
仕様
●種類:PVC絶縁ブーツ●併用可能製品:PF シリーズ●色:黒●幅:59.0mm●コード番号:801-932
アズワン品番
65-7773-59
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69167606
11987
¥
1,610
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください