TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
コネクタハウジング 62極 オス オス端子用のハウジング
仕様
●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3, 4●シリーズ:LEAVYSEAL●IP保護等級:IP67, IP69K●コード番号:217-5440
アズワン品番
65-7506-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69168017
2-1718324-1
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください