曜日別特売

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm

ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm - Festo

Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用

仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69174606DYSS-G8-3-4-Y1F
18,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする