EAO
スイッチモジュールコンタクトブロック
仕様
●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電流:10A●コード番号:175-7943
アズワン品番
65-7800-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69175349
704.900.5B
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください