サンコーインダストリー
ステン - サラ小ネジ 2×10 2000本入
寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:10
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:231-4976
アズワン品番
67-0769-07
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69177887
00-02-0101-0020X0100-00
¥
74,287
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください