サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
サンコーインダストリーの 吊具
サンコーインダストリーの ボルト・スクリュー
ステン - サラ小ネジ 2×10 2000本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69177887
品番
00-02-0101-0020X0100-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,287
寸法(mm)d:M2
寸法(mm)L:10
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:231-4976
アズワン品番
67-0769-07