サンコーインダストリー
ステン 六角ボルト 全ネジ 42X90 1本入
寸法(mm)d:M42
寸法(mm)L:90
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理名:生地(または標準)●原産国:日本●コード番号:459-2487
アズワン品番
67-2132-46
内容量
1袋(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69188850
B0-02-0000-0420-0900-00-1P
¥15,457
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください