サンケイ
スマートデスク キャスター付きタイプ
ブラックフレームとメープル天板が印象的な軽快スマートデスク。
キャスター付きでレイアウト変更も楽々、不使用時にはネスティング収納で省スペースに。
仕様
●全体寸法:W650×D490×H700●天板寸法(mm):W650×D450●天板柄:メープル●天板:低圧メラミン化粧板、天厚t16●脚:Φ25.4/Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装、Φ50双輪キャスター(ストッパー付2個)●スタックピッチ:222mm●ネスティング可能
アズワン品番
65-9410-20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69207996
STK-03
¥
30,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください