Optibelt
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1400 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様
●長さ:1400mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0043
アズワン品番
65-7874-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69214865
1000 S14M 1400
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方