Optibelt
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ
仕様
●歯の数:36●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5279
アズワン品番
65-8043-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69215635
TB 36 5M 15
¥
3,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方