Optibelt
タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:90●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5360
アズワン品番
65-8043-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69215854
TB 90 8M 20
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方