BOURNS
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:Solder Tab●動作特性:On-Off●アクチュエータ長さ:4.8mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:100 mA●コード番号:223-1639
アズワン品番
65-7811-88
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69216125
7914J-1-000
¥
990
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください