Panasonic(パナソニック)
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ
高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
仕様
●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.1mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.70 x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1708
アズワン品番
65-7839-73
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69216308
EVQP2202M
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください