ハーティング
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ 20極
Han EEE モジュール
20 コンタクトの Han R EEE モジュールです。 圧着接続。 挿抜回数: 500 回 DIN EN61 984に準拠した電気的データ。
仕様
●タイプ:モジュール●定格電流:16A●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:オス●範囲:Han EEE●定格電圧:500 V●コード番号:215-350
アズワン品番
65-7558-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230177
9140203001
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください