Texas Instruments
バイナリカウンタ
仕様
●機能:バイナリカウンタ●動作電圧:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:16-DIP
アズワン品番
67-0485-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230220
SN74HC191N
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください