エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン HX デュアル モニターアーム 2画面 アルミニウム 32インチ(4.5~15.9kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

最大32インチまでのモニターを2画面マウントできるモニターアームです。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
モニターを持ち上げることでデスクを広く使えます。使用していないときはコンパクトに折りたため、さらに省スペース化ができます。
デスククランプとグロメットマウント付属。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能。
奥行6.4cmを超えるモニターを取り付けると、荷重範囲が減少する場合があります。
ヒンジボウは内側に40°、外側に90°曲げることができます。
ピボットはクイックインストールとリリースが可能、縦横左右に6°のパンチルトができます。
耐久性に優れており、保証期間は10年です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップセット内容モニターアーム、エクステンション、ヒンジボウ、2つのモニターピボット、デスククランプ、グロメットマウント、モニター取り付け金具アルミ色取付方式クランプ・グロメット (付属)本体質量(kg)約10.3荷重範囲(kg)1モニター2.3から7.9まで/総重量4.6から15.8まで保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ32インチ伸縮範囲(cm)約62(前後)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 180°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5°昇降範囲(mm)約292内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6891175645-476-026
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする