パワードライブ 100W 999V 600mA

パワードライブ 100W 999V 600mA バイオクラフト

スラブ、ミニゲル、サブマリン、セミドライ、バッファートランスファー等幅広く使用可能
定電力=等速 高分離
電気泳動は定電力設定がベスト
(電圧×電流)電力=等速(サンプル移動速度)
サンプルの等速分離は高分離能
ジュール熱の発生の抑制
小型・軽量を実現
シンプル操作の親切設計
出力999V・600mA・100W

仕様●出力電圧:5~999V 1Vステップ●出力電流:2~600mA 1mAステップ●出力電力:0.1~100W 0.1/1Wステップ●モード:定電圧、定電流、定電力、クロスドライブ●消費電力:250VA●タイマー:終了設定1~999分 連続設定000●アラーム:タイマー終了時/エラー時 5回鳴動●自己診断機能:過電圧 過電流 過電力 オープン ショート●出力端子:並列2組●外寸(mm):幅115×奥行175×高190●重量(g):2,100 アズワン品番67-0320-70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69231096 BP-TW10
180,000
179,800
197,780 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする