SAMTEC
ピンヘッダ 13極 1.27mm 2列
仕様
●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:13●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6657
アズワン品番
65-7693-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69232758
FTSH-113-01-L-D-EJ-K
¥1,070
¥
999
¥1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表