SAMTEC
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.
仕様
●シリーズ:TSW-101-08-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6513
アズワン品番
65-7684-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69233747
TSW-101-08-G-S-RA
¥87
¥
85
¥94
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表