曜日別特売

プラスチック配管継手 90° エルボー 1/2インチ

プラスチック配管継手 90° エルボー 1/2インチ - Georg Fischer

Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適

仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710アズワン品番65-7947-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69237850158400022
3,620
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする