日亜化学工業
フルカラーLED 10個入り
赤、緑、青(RGB)のLED
仕様
●寸法:3×3×1.8mm●質量:0.029g(typ)●表面実装●オン/オフコントラストの高い黒フェイス●パッケージ材質:耐熱性ポリマー●パッケージ上面色:黒色●封止樹脂材質:エポキシ樹脂(拡散材入り)●電極材質:銅合金+(金)メッキ●用途●屋内ディスプレイ、オフィス機器・通信機器・計測機器・家庭用電化製品等●屋外(看板)ディスプレイ、商用照明
アズワン品番
67-0357-33
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69238629
NESM026DT*10
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください