SKF(日本エスケイエフ)
プレーンベアリング 16mm内径
仕様
●内径:16mm●外径:18mm●静的許容ラジアル荷重:100kN●コード番号:237-2253
アズワン品番
65-7865-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69238744
PCM 161825 E
¥840
¥
839
¥923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方