SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングインサート 45mm 85mm
SKF 45 mm インサートベアリングのみ、SE
仕様
●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:195-9631
アズワン品番
65-7977-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69239295
YEL 209-2F
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方