ベアリングプロテクタ 1袋 2個入

ベアリングプロテクタ 1袋 2個入 - NSK(日本精工)

Self-Lube Protectors
Designed to protect the machine operator from rotating shaft ends whilst providing protection to the bearing
Mild steel coated with enamel Easily removed by screwdriver leverage

仕様●タイプ:ベアリングプロテクタ●コード番号:749-086アズワン品番65-8051-15内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6923948730P
3,390
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする