NSK(日本精工)
ベアリングユニット 4穴 50mm
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、165 x 135 x 110 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:50mm●幅:165 (Dia.)mm●深さ:51.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:135mm●コード番号:192-9883
アズワン品番
65-8035-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69239627
FC50
¥
33,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方