曜日別特売

ベアリングユニットインサート 50mm

ベアリングユニットインサート 50mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 50 mm インサートベアリングユニット、SE

仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:35100N●コード番号:195-9624アズワン品番65-7982-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69239688TU 50 TF
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする