SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 50mm 90mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:50mm●外径:90mm●静定格荷重:23200N●動定格荷重:29600N●コード番号:233-7262
アズワン品番
65-7846-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69239697
YAR 210-2RF/HV
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方