曜日別特売

ベアリングユニットインサートキャップ 60.5mm 1袋 2個入

ベアリングユニットインサートキャップ 60.5mm 1袋 2個入 - NSK(日本精工)

自己潤滑エンドキャップ 35P

仕様●外径:60.5mm●コード番号:192-9922アズワン品番65-7938-65内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6923971535P-2 Pack
1,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする