SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング110mm200mm 自動調心
仕様
●内径:110mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7056
アズワン品番
65-7851-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69241526
1222 K/C3
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方