SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング17mm40mm 深溝6203 ETN9/C4
仕様
●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0648
アズワン品番
65-7851-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69241709
6203 ETN9/C4
¥
7,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方