SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング20mm47mm3204 A
仕様
●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9848
アズワン品番
65-7922-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69241788
3204 A
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方