SKF Ball Bearing, 300 mm ID, 380 mm OD - 61860 MA Choose this SKF deep-groove ball bearing for demanding environments where precise lubrication is essential
Its machined brass cage combines high rigidity and strength with the ability to absorb lubrication well
This means the bearing remains fully functional, even when grease is in short supply
Brass has a high operating temperature range, which makes the unit suitable for high-temperature situations
The material also wears very gradually, so any indications of failure can be observed during routine maintenance checks
That makes it a reliable choice in petrochemical applications as it can help prevent unexpected failures. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 300 mm Outside diameter of 380 mm Race width of 38 mm Application Information Mining industries Medical and pharmaceutical industries Food and beverage industry Textile and printing industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 300 mm、外径 380 mm です。 Which domestic appliances use deep-groove ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプAny appliance in your home which runs on a motor will have at least one deep-groove ball bearing
Youll find them in everything from washing machines and dryers to vacuum cleaners and fans.