SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング30mm62mm3206 A/C3
仕様
●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9862
アズワン品番
65-7923-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69241998
3206 A/C3
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方