曜日別特売

ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A

ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト3207 A - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 35 mm 2 列アンギラコンタクトボール

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:28kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:40kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9530アズワン品番65-7949-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692420773207 A
20,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする