SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm80mm2307 EKTN9/C3
仕様
●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9794
アズワン品番
65-7926-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242120
2307 EKTN9/C3
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方