SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm80mm3307 A
仕様
●内径:35mm●外径:80mm●レース幅:34.9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9928
アズワン品番
65-7933-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242129
3307 A
¥
31,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方