SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング3mm8mm 深溝619/3-2Z
仕様
●内径:3mm●外径:8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:3mm●エンドタイプ:シール●レース種類:プレーン●コード番号:233-0644
アズワン品番
65-7867-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242147
619/3-2Z
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方