SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2ZTN9/MT33
仕様
●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9876
アズワン品番
65-7935-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242190
3208 A-2ZTN9/MT33
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方