SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング40mm90mm アンギュラ・コンタクト
SKF 40 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様
●内径:40mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:32.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:50kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9578
アズワン品番
65-7977-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242235
7308 BECBM
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方