SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング50mm110mm3310 A-2Z/C3
仕様
●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:44.4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9940
アズワン品番
65-7929-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242400
3310 A-2Z/C3
¥
78,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方