SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング55mm100mm 自動調心2211 E-2RS1KTN9/C3
仕様
●内径:55mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7087
アズワン品番
65-7847-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69242454
2211 E-2RS1KTN9/C3
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方